Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 9 HE, 600 mm Tiefe, Kühleinheit mit zwei Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehäu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     173-46298630
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     716093
EAN/GTIN:
     0766623716093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse 19 Zoll mit Schutzart IP55 als Netzwerkschrank für Industrieanwendungen – staubfest und wasserdicht



Der IP55 Wandschrank von Intellinet eignet sich durch seine Ausstattung selbst für raue Industrieumgebungen. Sein antistatisch beschichtetes Stahlgehäuse ist konform mit dem IEC-Standard 60529 zum sicheren Schutz vor eindringendem Staub und Strahlwasser aus beliebigem Winkel. Vier Kabeleinführungen an der Unterseite mit Blindstopfen sind sicher abgedichtet. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wird der Schrank vollständig montiert geliefert, was gleichzeitig für schnellen und komfortablen Einsatz sorgt. Die robuste Stahlkonstruktion trägt schwere 19"-Netzwerkkomponenten mit einer Gesamtlast von 100 kg und kann per 3-Punktverriegelung im Schwenkhebelgriff abgeschlossen werden. Dieses IP55-Wandgehäuse ist erhältlich in 6, 9, 12 und 18 HE.



Effiziente Kühlung durch integrierte Dachlüftereinheit



Zur Kühlung Ihrer Netzwerkausstattung bringt dieser Schrank eine im Dach montierte Kühleinheit mit zwei leisen Lüftern mit. Die Wärmeableitung und Luftzirkulation sorgt für höhere Leistung und längere Lebensdauer Ihrer Netzwerkkomponenten.



Merkmale:
  • Schutzklasse IP55 für Industrieanwendungen: geschützt vor eindringendem Staub und Strahlwasser aus beliebigem Winkel
  • Robuste, sichere Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Nutzbare Installationstiefe: 169 mm bis 549 mm
  • Maximale Traglast 100 kg
  • Integrierte Dachlüftereinheit mit Luftfiltern und zwei leisen Lüftern mit einer Lautstärke von nur 24,9 dB (A)
  • Effiziente Wärmeableitung für breiten Betriebstemperaturbereich bis zu 50°C
  • Stahltür kann bis zu 120° geöffnet werden
  • Erdungskit im Lieferumfang
  • Schwenkhebelgriff mit 3-Punktverriegelung und zwei beiliegenden Schlüsseln
  • Nummerierte Höheneinheiten
  • Vier abgedichtete Kabeleinführungen an der Unterseite mit PVC-Blindstopfen (51 mm Durchmesser)
  • Lieferzustand vollständig montiert für schnellen Einsatz
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
600 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
30 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, Schutzart IP55 (entsprechend EN 60529), ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2, DIN41494 Teil 1 und 7
Lieferumfang:
Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 9 HE, Integrierte Dachkühleinheit mit zwei Lüftern, Rackmontagematerial: 10 M6-Schrauben, 10 M6-Käfigmuttern und 10 Unterlegscheiben, Zwei SchlüsselDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #716086 - 6 HE, #716093 - 9 HE, #716109 - 12 HE, #716123 - 18 HE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,45*
€ 283,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,71*
€ 313,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 272,55*
€ 324,86*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 432,17*
€ 503,86*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
716130
ab € 518,72*
Sonstiges
Intellinet
716147
ab € 599,29*
Sonstiges
Intellinet
716109
ab € 247,27*
Sonstiges
Intellinet
716123
ab € 284,99*
Sonstiges
Intellinet
716086
ab € 228,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.