Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
MANHATTAN Aluminium-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore 43,2-81,3cm 17-32Zoll und 8-in-1-Dockingstation PD mit 100W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46339729
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
461887
EAN/GTIN:
0766623461887
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gasdruckfeder
Bildschirmständer
Artikelbezeichnung:
MANHATTAN Aluminium-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore 43,2-81,3cm 17-32Zoll und 8-in-1-Dockingstation PD mit 100W
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Laptop Docking Station
,
Notebook Docking Station
,
Notebook Dockingstation
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
manhattan docking station
,
dockingstation für tablet
,
bildschirmständer schwarz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 168,74*
€ 205,70*
Lager 173
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 205,71*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,06*
€ 220,37*
Lager 7405
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 185,80*
€ 224,34*
Lager 1039
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 374,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 1 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 100 W / 5 A, 4K@60Hz, schwarz
Manhattan
355223
ab € 11,44*
Sonstiges
Manhattan USB-C 8-in-1-Dockingstation mit Power Delivery, USB 3.2 Gen 1 Typ C-Stecker auf HDMI-Buchse (4K@30Hz), drei USB-A Ports (bis zu 5 Gbit/s), Gigabit-RJ45-Port, USB-C Pow...
Manhattan
130615
ab € 45,27*
Sonstiges
Manhattan USB-C PD 12-in-1-Dockingstation mit MST für drei HDMI-Monitore, USB 3.2 Gen 1 Typ C-Stecker auf drei HDMI-Buchsen (bis zu 4K@60Hz), vier USB-A-Ports (5 Gbit/s), USB-C ...
Manhattan
130660
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen