Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C PD 12-in-1-Dockingstation mit MST für drei HDMI-Monitore, USB 3.2 Gen 1 Typ C-Stecker auf drei HDMI-Buchsen (bis zu 4K@60Hz), vier USB-A-Ports (5 Gbit/s), USB-C ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-130660
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130660
EAN/GTIN:
     0766623130660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB-C HDMI Dockingstation mit Power Delivery - Schnittstellen-Multitalent für Akkuladung, Peripherieanschluss und 3 Monitore gleichzeitig



Seien Sie produktiver an Laptop, PC oder Tablet mit dieser vielseitigen Dockingstation von Manhattan. Die Multi-Stream-Transport-Technologie (MST) ermöglicht die simultane Nutzung von drei HDMI-Bildschirmen in Auflösungen bis zu 4K@60Hz auf einem, bis zu 4K@30Hz auf zwei oder 1080p@60Hz auf drei Monitoren.



Hier finden alle Peripheriegeräte Anschluss



Mit fünf USB-Ports (4 x USB-A, 1 x USB-C) für z. B. Maus, Tastatur, USB-Stick, Headset und externe Festplatte sowie zwei Slots für SD/MicroSD-Karten bietet diese Dockingstation Peripherieanschlüsse im Überfluss. Dazu liefert der Gigabit-RJ45-Port die kabelgebundene Netzwerkkonnektivität, die vielen modernen MacBooks® und Ultrabooks™ fehlt.



Bis zu 100 W Ladepower mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung mit bis zu 100 W und die gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über die USB-A-Ports. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Haben Sie ein Smartphone mit Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C, können Sie Apps und Medien auf einem angeschlossenen Display nutzen. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer - direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiportadapter für unterwegs



Trotz der vielen Anschlussmöglichkeiten ist das robuste Aluminiumgehäuse dieser Dockingstation kompakt genug für das Außenfach einer Notebooktasche.



Merkmale:
  • Schließen Sie mehrere Displays an, laden Sie Ihre Geräte und verbinden Sie Ihre Peripherie
  • Bildausgabe auf einem Monitor mit Auflösungen bis zu 4K@60Hz, auf zwei Monitoren bis zu 4K@30Hz oder auf drei Monitoren bis zu 1080p@60Hz
  • Verwendet Multi-Steam Transport (MST) für Anzeigemodi auf Windows® (Dupliziert oder Vollständig Erweitert) und Mac® (nur Dupliziert oder Erweitert Dupliziert)
  • Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000) für Downloads, Media Streaming und Gaming in Highspeed
  • Zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • Ein USB 3.2 Gen 1 Typ C-Port (nur Datenübertragung) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Zwei USB 2.0 Typ A-Ports mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
  • USB-A-Ports zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen, USB-Sticks und mehr sowie zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB-C-Port zum Anschluss von externen Festplatten und mehr sowie zum Synchronisieren von mobilen Geräten
  • SD- und MicroSD-Kartenslots mit Lese-/Schreibfunktion; unterstützen Karten bis zu 2 TB und Übertragungsraten bis zu 33 Mbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Konform mit DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Integriertes, strapazierfähiges 18 cm Anschlusskabel mit vergossener Aluminiumtülle
  • Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Chrome OS™ und Android™
  • HDCP 2.2-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
126 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
0,112 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI 2.0, HDCP 2.2, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
USB-C PD 12-in-1-Dockingstation mit MST für drei HDMI-Monitore, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152808
ab € 70,06*
Sonstiges
Manhattan
153478
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.