Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0mm K 22 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000131120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001249
EAN/GTIN:
     9002546744388
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
galvanisch verzinkt · Bunde à 30 m · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
K 22
Kettennennstärke:
2,0 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kette, Ketten, Knotenketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Schalungsspannketten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
63
€ 4,99*
ab € 11,51*
€ 15,59*
7 Tage
67
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 15,95*
€ 7,95*
ab € 11,58*
€ 16,25*
112 Tage
63
€ 8,90*
ab € 12,04*
€ 16,29*
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001245
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
7001253
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.