Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0 mm K 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0 mm K 22
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0 mm K 22
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0 mm K 22
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237670
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000131120
EAN/GTIN:
     9002546744388
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 2,0mm K 22 30m/Bund galvanisch verzinkt · Bunde à 30 m · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
eClassID:
23170405
HerstellerNr:
1000131120
Werksnummer:
1000131120
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
2,730000
Gewicht brutto Kg:
2,345000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kettennennstärke 2,0 mm
Norm:
DIN 5685
Produktart:
Knotenkette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 4,99*
ab € 11,51*
€ 15,59*
Lager 1955
67
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 15,95*
€ 7,95*
ab € 11,58*
€ 16,25*
112 Tage
63
€ 8,90*
ab € 12,04*
€ 16,29*
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001245
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
7001253
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.