Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810S/U10 Alu.F1/naturf.35mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000203669
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286315
EAN/GTIN:
     4012789518375
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
abschließbar Secu100® · erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-1630 (WK1-6) · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Schließung: Druckzylinder mit Wendeschlüssel (H001-EW) Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810S/U10
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Drehmoment:
100 Nm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
31
1
€ 4,99*
ab € 12,94*
€ 16,98*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 13,81*
€ 17,86*
2 Tage
31
1
€ 7,99*
ab € 14,89*
€ 19,18*
7 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 14,86*
€ 19,79*
2 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 15,52*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3286286
ab € 12,98*
Ähnlich
Hoppe
3286374
ab € 12,73*
Ähnlich
Hoppe
3286382
ab € 12,44*
Ähnlich
Hoppe
3286391
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.