Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Ser.477 matt,elastisch Ku.(TPU) 95 felsgrau H.69mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000207478
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.94B020 95
EAN/GTIN:
     4014885657620
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · B 76 x H 69 x T 45 mm · aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
95 felsgrau
Ausführung:
matt, elastisch
Höhe:
69 mm
Material:
Kunststoff (TPU)
Marke:
HEWI
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 13,54*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 13,60*
1
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 13,66*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,04*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 11,77*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.