Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar E2222ZA/2210 ma F69 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000209810
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11980837
EAN/GTIN:
     4012789114195
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2). Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Vierkant:
8 mm
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Schildstärke:
Außen 15 mm / Innen 10 mm
Farb-Nr.:
F69
Modell:
E2222ZA/2210
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 47,80*
€ 62,37*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,05*
€ 62,85*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 50,04*
€ 65,01*
Lager 1736
7
€ 4,99*
ab € 49,06*
€ 65,01*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 53,86*
€ 70,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,06*
€ 58,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.