Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Multisafe 855R F-St.16mm L.648mm Oberfläche silberf.STA FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250516
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5RD33525X
EAN/GTIN:
     4033449365887
Suchbegriffe:
Anschlussstulpen
Mehrfachverriegelungen
Multisafe
für Hauptschlosskasten Multisafe 855 R Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 648mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Flachstulp
Stulpbreite:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig
Marke:
FUHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 24,86*
Lager 1736
26
1
€ 4,99*
ab € 18,31*
€ 24,98*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 19,64*
€ 26,55*
2 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 20,68*
€ 27,70*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
MAB161177X
ab € 14,31*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6520
ab € 57,15*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6545
ab € 109,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.