Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 787 H120xB80xT45mm Wandbef.Zahlenschloss,mech.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000251746
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46331
EAN/GTIN:
     4003318463310
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen · schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih) · Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes · zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich · Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel Technologie: stabiles Metallgehäuse · Verschlussklappe aus Zink-Druckguss · Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · Schutzklappe mit Schiebemechanismus · zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Metall, Zink-Druckguss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
45 mm
geeignet für:
Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten für autorisierte Personen
Ausführung:
Wandbefestigung
Modell:
787
Farbe:
schwarz/silber
Zahlenschloss:
4-stelliger Zahlencode
Verschluss:
Zahlenschloss, mech.
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 31,38*
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 31,53*
1 Tag
99
€ 5,45*
ab € 25,23*
€ 31,59*
€ 4,80*
ab € 25,64*
€ 32,17*
Lager 1736
99
€ 4,99*
ab € 29,11*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,33*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 59,17*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,75*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,71*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 78,89*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,59*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 273,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.