Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F1/ naturf.F1 SK/OL 78mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000252136
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6272132
EAN/GTIN:
     4012789301052
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1/ naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
202SP
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 12,55*
Lager 1736
118
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,60*
€ 12,64*
3 Tage
88
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 13,33*
1 Tag
83
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,96*
€ 14,33*
1 Tag
118
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,21*
€ 14,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261135
ab € 3,26*
Ähnlich
Hoppe
820801
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.