Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.1138/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000252596
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2784718
EAN/GTIN:
     4012789190922
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 71mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
147 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille 1138/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, hoppe langschild alu, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 15,69*
Lager 1736
19
1
€ 4,99*
ab € 11,93*
€ 15,81*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 12,67*
€ 16,57*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 13,71*
€ 17,78*
1 Tag
19
1
€ 7,99*
ab € 13,98*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2533960
ab € 6,10*
Ähnlich
Hoppe
2533994
ab € 6,21*
Ähnlich
Hoppe
2534102
ab € 14,45*
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,96*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,97*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,80*
Ähnlich
Hoppe
2791580
ab € 16,49*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,35*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,65*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,38*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,31*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,37*
Ähnlich
Hoppe
3102571
ab € 9,11*
Ähnlich
Hoppe
3147585
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.