Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur 80P Ku.sw D/D TS 40-66mm PZ ktg.DIN L/R BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000253934
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     80P
EAN/GTIN:
     4002730113285
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
geprüft nach DIN 18273 · mit 2 Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Drücker fest/drehbar gelagert · Schilder mit Stahl-Unterplatten und Kunststoffblenden · käntig· für Türstärke 40-66 mm · DIN links / rechts verwendbar · Farbe schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
für Türstärke:
40-66 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
45 mm
Länge:
170 mm
Stift:
Vollstift
Befestigungstechnik:
mit 2 Befestigungsschrauben
Abdeckung:
käntig
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
170 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Feuerschutzstift
Drückertiefe:
10 mm
Farb-Nr.:
sw
Norm:
DIN 18273
Modell:
80P
Entfernung:
72 mm
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, bever feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 16,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 16,33*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,59*
Lager 1736
73
1
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 16,92*
2 Tage
50
1
€ 5,59*
ab € 12,50*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.