Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur 9/72mm PZfür FH-/Stahltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drückergarnitur 9/72mm PZfür FH-/Stahltüren
Drückergarnitur 9/72mm PZfür FH-/Stahltüren
Artikel-Nr.:
     4012-126721
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     80P
EAN/GTIN:
     4002730113285
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur für Stahl-/FH-Türen

Drücker fest/drehbar gelagert,
Schilder mit Stahl-Unterplatte und Kunststoffblende,
Vierkant: 9 mm, Entfernung: 72 mm, für Türstärken von 40–63 mm, PZ.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Standard
Ausführung Schild:
eckig
Vierkant:
9 mm
Entfernung:
72 mm
Herstellerartikelnummer:
80P
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, bever feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, 4002730113285, Beschlag, Garnitur, Schloss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 16,25*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 16,33*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,59*
3 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 16,92*
2 Tage
50
1
€ 5,59*
ab € 12,50*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.