Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.1 L.100mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255435
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912013624
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 39,87*
Lager 1736
50
1
€ 4,99*
ab € 29,72*
€ 39,91*
6 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 40,75*
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 32,23*
€ 43,27*
5 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 33,31*
€ 44,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 52,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,94*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.