Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpf.Ank.ETA-08/0170 L/R 210x32x2mm GAH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000257723
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334284
EAN/GTIN:
     4004338334284
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
können in Dachkonstruktionen verwendet werden, die unterseitig verkleidet werden · dienen zur Lagesicherung von Pfetten auf Trägern · paarweise Lieferung für links und rechts · Stahl sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß L: 210mm · Maß B: 32mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
210 mm
Schenkelbreite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Anschlag:
links / rechts
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sparrenfettenanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,51*
1 Tag
100
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,53*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,50*
ab € 0,43*
€ 0,55*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,61*
Lager 1736
100
100
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.