Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm
Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm
Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm
Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm
Sparren-Pfettenanker, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x210 mm
Artikel-Nr.:
     709-334284
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334284
EAN/GTIN:
     4004338334284
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
Sparren-Pfettenanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, rechts und links, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0170, Breite: 32 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 210 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0170, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 28, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0170
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
210 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
32 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
32 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.132 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33428 4
Anzahl Löcher 1:
28
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,52*
1 Tag
100
100
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Lager 709
unbekannt
100
€ 7,50*
ab € 0,43*
€ 0,56*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,62*
2 Tage
100
100
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.