Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließer f. Türspion MS verchr. Innen-D.14mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000259207
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     601 118543
EAN/GTIN:
     4048563091642
Suchbegriffe:
Spionschliesser
Türspion-Schließer
Türspion-Sichtschutzblende
Türspionschutzblende
Messing · mit Bohr-Ø 14 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Innen-Ø:
14 mm
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blickabdeckung, Gucklochabdeckung, Schaulochabdeckung, Schließer, Türspion-Abdeckrosetten, Türspione
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
50
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,23*
1 Tag
103
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,43*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 0,8397*
€ 1,5505*
4 Tage
103
1
€ 8,90*
ab € 0,9377*
€ 1,5877*
Lager 1736
103
1
€ 4,99*
ab € 0,9536*
€ 1,6285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6285*
€ 1,93792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6036*
€ 1,90828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3836*
€ 1,64648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2636*
€ 1,50368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2136*
€ 1,44418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9536*
€ 1,13478
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118970
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.