Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilstangen 1000mm STA vern.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271932
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 102443
EAN/GTIN:
     4048563028310
Suchbegriffe:
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Profilstangen
für Drehstangenschlösser 6 auf 5 mm · Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
einseitig abgeflacht
Material:
Stahl
passend für:
Drehstangenschloss
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlossstangen, Schubstangen, drehstange, Drehstangenschloss, Möbelschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,13*
1 Tag
52
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,36*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 1,4226*
€ 2,3926*
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,59*
Lager 1736
52
1
€ 4,99*
ab € 1,5541*
€ 2,6584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6584*
€ 3,1635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6362*
€ 3,13708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6141*
€ 3,11078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1741*
€ 2,58718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1041*
€ 2,50388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0141*
€ 2,39678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9541*
€ 2,32538
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5541*
€ 1,84938
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
4048563021854
ab € 1,77*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 101092
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.