Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilstangen 1500mm STA vern.BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000271934
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     104 101092
EAN/GTIN:
     4048563028440
Suchbegriffe:
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Profilstangen
für Drehstangenschlösser 6 auf 5 mm · Stahl vernickelt, einseitig abgeflacht Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
einseitig abgeflacht
Material:
Stahl
passend für:
Drehstangenschloss
Marke:
BMB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlossstangen, Schubstangen, drehstange, Drehstangenschloss, Möbelschloss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,88*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,21*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 2,1024*
€ 3,3624*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 2,2802*
€ 3,6402*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 2,2947*
€ 3,7103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7103*
€ 4,41526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6825*
€ 4,38218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6547*
€ 4,34909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1147*
€ 3,70649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0547*
€ 3,63509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8747*
€ 3,42089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8047*
€ 3,33759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2947*
€ 2,73069
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 1,5298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
4048563021854
ab € 1,80*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 102443
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.