| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000272321 Herst.-Nr.: 010505100 EAN/GTIN: 4003984020381 |
| |
|
| | |
| Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift Weitere Informationen: | | Stärke: | 1,2 mm | Höhe: | 32 mm | Breite geöffnet: | 100 mm | Form: | gerollt, breit | Material: | Edelstahl | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,0181* | € 1,3989* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,1576* | € 1,5976* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,3008* | € 1,7813* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,5564* | € 2,1264* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,813* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|