Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband H.32mm B.offen100mm S.1,2mm VA VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194301
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010505100
EAN/GTIN:
     4003984020381
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
32 mm
Breite geöffnet:
100 mm
Form:
gerollt, breit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
10
€ 5,99*
ab € 1,0181*
€ 1,3989*
2 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 1,1576*
€ 1,5976*
3 Tage
110
10
€ 4,99*
ab € 1,3008*
€ 1,7813*
Lager 4757
99
10
€ 4,95*
ab € 1,5564*
€ 2,1264*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1264*
€ 2,53042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0064*
€ 2,38762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8564*
€ 2,20912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.