Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.135kg m.Platte PP Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000276093
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276093
EAN/GTIN:
     4015448917748
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummirad grau 85° Shore A · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105x84/76mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Farbe Rolle:
grau
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Lagerung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,02*
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 10,63*
€ 15,08*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 12,96*
€ 17,62*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 13,95*
€ 18,91*
Lager 1736
19
€ 4,99*
ab € 15,29*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.