Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Betreten der Baustelle verboten L400xB250mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000277310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277310
EAN/GTIN:
     4015448610878
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
2161 (zz-halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Länge:
400 mm
Aufdruck:
Betreten der Baustelle verboten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
776
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,99*
Lager 1736
1035
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,00*
5 Tage
1035
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,04*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,08*
6 Tage
1035
1
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277177
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277215
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
3000277141
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277178
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277325
ab € 1,23*
Ähnlich
k.A.
3000277175
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.