Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelh.0139 einfach A.41mm Alu.silberf.elox.H.47mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000283349
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0139-01E
EAN/GTIN:
     8714359016798
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Einfachhaken · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: 2 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Ausführung:
einfach
Ausladung:
41 mm
Höhe:
47 mm
Material:
Aluminium
Marke:
HERMETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Deckenhaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
30
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,06*
3 Tage
333
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,13*
1 Tag
444
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,15*
1 Tag
311
1
€ 5,59*
ab € 1,42*
€ 2,23*
Lager 1736
444
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermeta
0138-01E
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.