Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700 H380xB285xT105mm 2-türig vorg.f.HZ Anz.Hak.108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000291858
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6700/ 108 VPZ
EAN/GTIN:
     4003482122600
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrau Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
108
Breite:
285 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
vorg. für Halbzylinder
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,34*
€ 135,47*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 110,16*
€ 135,61*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 136,23*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 119,07*
€ 146,14*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
12250
ab € 97,84*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,42*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/48
ab € 61,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.