Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700 H380xB285xT105mm 2-türig vorg.f.HZ Anz.Hak.108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554464
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     12260
EAN/GTIN:
     4003482122600
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrau Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
108
Breite:
285 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
vorg. für Halbzylinder
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 134,88*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 109,51*
€ 135,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 135,63*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 118,81*
€ 145,17*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 150,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
12250
ab € 97,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.