Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittertorschloss 107 Dornm.50mm verz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3311021048
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12435
EAN/GTIN:
     4020772012434
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
gittertorschloss amf
gittertorschloss
mittelschwer · mit U-Stulp · verzinkt · rechts und links verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 50 mm · Nuss 8 mm· 2-tourig · Kastenbreite 85 mm · BB mit Nachrüstsatz mit Wechsel · Zubehör: · 2 Drückerrosetten 18 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stulpausführung: U-Stulp · Kastenbreite: 85mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
50 mm
Lochung:
PZW
Stulp:
verzinkt
Riegel:
2-tourig
Nuss:
8 mm
Entfernung:
63,2 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschweißschloss, Gartenschloss, Gartentorschloss, Gittertorschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 60,58*
€ 77,61*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 58,95*
€ 77,69*
5 Tage
6
€ 7,99*
ab € 60,95*
€ 77,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,82*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 62,46*
€ 81,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.