Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

107ZW Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
107ZW Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp
107ZW Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp
107ZW Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp
Artikel-Nr.:
     198-12435
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12435
EAN/GTIN:
     4020772012434
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Hinweis:
Das Schloss Nr. 107 mit PZ-Schließung kann mit dem separat zu bestellenden Buntbart-Nachrüstsatz Nr. 51 nachgerüstet werden.
Zum Anschrauben an Rohre 27 - 50 mm Außendurchmesser (G 3/4" - G 1 1/2") und an Vierkantprofile oder Winkeleisen. Auflagebreite für das Schloss min. 30 mm.
Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl.
Schließung: wahlweise PZ oder RZ. Mit Wechsel.
Zubehör: 2 Drückerrosetten 18 mm
- Dorn 50 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 63,2 mm
- Entfernung RZ 65,2 mm
Weitere Informationen:
Schließung:
PZW
Dorn:
50 mm
Kastenbreite:
85 mm
Gewicht:
970 g
Weitere Suchbegriffe: gittertorschloss amf, einsteck riegelschloss, 107zw, mittelschweres, gittertorschloss, mit, u-stulp, u, stulp
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 60,58*
€ 77,61*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 58,95*
€ 77,69*
5 Tage
6
€ 7,99*
ab € 60,95*
€ 77,98*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,82*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 62,46*
€ 81,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.