Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLTschuh TS 92 silber DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3325032019
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42000101
EAN/GTIN:
     4021226301739
Suchbegriffe:
Glastürschuh
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 281mm · Höhe: 70mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Türstärke max.:
10 mm
Türstärke min.:
8 mm
passend für:
TS 92
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 43,77*
€ 55,50*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 45,01*
€ 57,08*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 45,53*
€ 58,66*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 46,33*
€ 59,13*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DORMA-Glas
81233415099
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.