Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.E f.TS 5000 silber e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3325039256
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116295
EAN/GTIN:
     4042938162951
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · mit elektromechanischer Feststellung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt · bauseits 30 mm Bauhöhe Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 43 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000
Modell:
E
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 187,28*
€ 228,87*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 230,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 231,20*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,85*
€ 232,23*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 198,77*
€ 238,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
123294
ab € 15,12*
Zubehör
GEZE
123295
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.