Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkaluspray alufarben 400 ml Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349544
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11002400 / 10000048
EAN/GTIN:
     4024596000448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht · beständig gegen viele Chemikalien · zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen · für den Innen- und Außenbereich · Farbton entspricht annähernd RAL 9006 „frische Feuerverzinkung“ · Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · RAL: ähnlich RAL 9006 · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
alufarben
Temperatur:
-50 bis +300 °C
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkspray, Deckanstrich, Decklack, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, Lack, Loctite 7800, Schutzlack, Zinkalusprays
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,58*
€ 5,94*
1 Tag
51
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,26*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,13*
Lager 1736
34
12
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.