Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350161
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2065 6000
EAN/GTIN:
     5010646051910
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,26*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,85*
Sonstiges
Hozelock
2060 6000
ab € 4,31*
Sonstiges
Hozelock
2200A6002
ab € 4,03*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.