Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350169
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2055 6000
EAN/GTIN:
     5010646051897
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,26*
Sonstiges
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 5,46*
Sonstiges
Hozelock
2100A6002
ab € 2,14*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.