Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA plus Schnellkuppl.13mm Ausführung:schwer GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351040
Herst.-Nr.:
     20.8100
EAN/GTIN:
     4015933028102
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Klauenkupplung
schwere Ausführung · Messing · konisch metalldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR · mit GEKA plus-Anschluss
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Gewicht:
0,215 kg
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
schwer
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftsprudler, Mischdüse, Perlator, Strahlregler, hydraulik kupplung, Brause, Gardena, Messingkupplungen, Pistolen, Reinigungspistolen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 9,58*
€ 13,05*
3 Tage
37
5
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 19,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,57*
€ 20,75*
1 Tag
50
5
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 21,11*
Lager 1736
50
5
€ 4,99*
ab € 18,07*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.