Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 300 53g gelblich Doppelkart.UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353417
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45735
EAN/GTIN:
     4026700457353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 353 422
Weitere Informationen:
Inhalt:
53 g
Gebinde:
Doppelkartusche
Farbe:
gelblich
Marke:
UHU
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Uhu, Uhu Endfest, Uhu Plus, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 18,80*
3 Tage
120
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 18,98*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 19,53*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,03*
€ 19,71*
Lager 1736
153
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,53*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46760
ab € 0,89*
Zubehör
UHU
46770
ab € 37,60*
Zubehör
UHU
46775
ab € 0,71*
Zubehör
UHU
46780
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.