| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353622 Herst.-Nr.: 602-050-20 (1) EAN/GTIN: 4006918131214 |
| |
|
| | |
| verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit · komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert Decke: helles Polyestergarn, 2-fach gewebt Seele: SBR, schwarz, glatt Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Aggregatzustand: Fest Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 50 mm | Betriebsdruck: | 10 bar | Berstdruck: | 30 bar | Ausführung: | Storz C | Länge: | 20 m | Temperaturbereich: | - 20 bis + 80 °C | Wandstärke: | ca. 2 mm | Farbe: | weiß | Innenseele: | SBR | Einlagen: | helles Polyestergarn, 2F gewebt | Aussendecke: | Industrie-Garn | Innen-Ø (Zoll): | 2 ″ | Material: | SBR, helles Polyestergarn, 2F gewebt, Industrie-Garn | Höchsttemperatur: | 80 °C | Außen-Ø: | 54 mm | Beständigkeit Außen: | Abriebfest | Anwendungszweck: | Industrieschlauch | Marke: | ADMIRAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,89* | € 37,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,12* | € 37,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,13* | € 38,68* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 31,59* | € 39,17* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,07* | € 39,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,5795* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|