Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006918131214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006918131214
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

• Für Standardanwendungen • Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen • Innen gummiert • Flexibel, verrottungs- u. abriebfest • Erhöhte Flammbeständigkeit • Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt • Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen • Temperaturbeständigkeit: von –20 °C bis + 80 °C

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
20 m
Belastbar bis:
10 bar
udf_EDE_Katalog:
30306825
Ausführung:
C
Betriebsdruck:
10 bar
Schlauchlänge:
20 m
Innen-Ø:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
602-050-20 (1)
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Markenname:
KLOTZ Technics
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch c/52x20m, bauschlauch c 52, bauschlauch, Industrie-Bauschlauch, Bau-, und, Industrieschlauch, Industrie-Schlauch, Schlauch, Bau- und Industrieschlauch, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,89*
€ 37,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,12*
€ 37,61*
1 Tag
505
1
€ 5,45*
ab € 31,13*
€ 38,68*
2 Tage
505
1
€ 4,99*
ab € 31,59*
€ 39,17*
5 Tage
505
1
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.