Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000381434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047060
EAN/GTIN:
     4030913018881
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 343 Kl. 1 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1 Kl. 3, EN 343:2019 Kl. 3/1
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,96*
€ 45,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,13*
€ 45,70*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,22*
€ 47,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,39*
€ 48,33*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 43,16*
€ 52,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,25*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,85*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,06*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 71,96*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,52*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,02*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,11*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.