Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSafe Box Basic befüllt Ku.staubgeschützt PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000386425
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5170
EAN/GTIN:
     5715205517011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen Inhalt: · 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung · 1 x 200 ml ph Neutral · 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen · 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: staubgeschützt · Material: Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
befüllt
Höhe ca.:
430 mm
Breite ca.:
253 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
92 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 66,37*
€ 80,47*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 66,48*
€ 80,54*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 82,60*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 70,54*
€ 85,22*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 71,18*
€ 85,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,95*
Zubehör
Plum
4604
ab € 5,62*
Zubehör
Plum
5160
ab € 23,53*
Zubehör
Plum
51731 KROSCHKE-BOX / 5173
ab € 36,02*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,95167*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.