Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.350mm Kopf-D.50mm mittelh./hart HO Gum.schwarz/Nylon weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000760020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028.050
EAN/GTIN:
     4030618300755
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer halder d 50
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart und Nylon weiß hart · Anwendungsbereiche: Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Gummi schwarz/Nylon weiß · Schlag: mittelhart/hart · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Länge:
350 mm
Kopflänge:
135 mm
Gewicht:
1140 g
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer durchmesser 50mm, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
1
€ 6,90*
ab € 23,18*
€ 28,07*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 23,17*
€ 28,08*
1
€ 4,90*
ab € 22,67*
€ 28,73*
7 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 28,91*
Lager 1736
61
1
€ 4,99*
ab € 27,20*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.050
ab € 3,02*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.050
ab € 7,79*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.050
ab € 4,22*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.