Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißgerät Alpha Classic Set 500mm Buchenholzschmiege VA rostfr.HEDUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000809300
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M900D
EAN/GTIN:
     4012589779099
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
Buchenholzschmiege
mit Anreißgerät Alpha Classic · Edelstahl rostfrei · geätzte Skalen · Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweißt aus Federbandstahl · mm-Skalen auf dem Waage- und Senkelriss mit Zimmermannswinkel · Edelstahl rostfrei · nahtlos · Genauigkeit des rechten Winkels 0,005 mm pro cm Schenkellänge mit 500 mm Buchenholzschmiege · mit Langloch in der Zunge Weitere technische Eigenschaften: · Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Beschaffenheit:
rostfrei
Ausführung:
Buchenholzschmiege
Marke:
HEDUE
Weitere Suchbegriffe: Schmiege, Stellwinkel, Zimmermannswinkel, schmiege 500mm, schmiege, hedü schmiege, Anreissgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenanreissgerät, Höhensicherungsgeräte, Höhenverstellgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
€ 5,45*
ab € 49,31*
€ 57,89*
3 Tage
75
€ 4,79*
ab € 49,76*
€ 58,37*
2 Tage
89
€ 6,90*
ab € 50,67*
€ 59,66*
1 Tag
89
€ 7,90*
ab € 51,77*
€ 60,69*
Lager 1736
214
€ 4,99*
ab € 59,58*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M900
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.