Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel SIMPLEX L.700mm Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811707
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.081
EAN/GTIN:
     4030618301509
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
passend zu Simplex-Vorschlaghammer · Hickory · hohe Dichte · langfaserig · sehr stabil · lackiert · ergonomisch geformt Weitere technische Eigenschaften: · Schlagflächen-Ø: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Marke:
HALDER
Material:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammerstiel, gerätestiel hickory, hammerstiel, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 20,42*
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 20,46*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,44*
Lager 1736
57
1
€ 4,99*
ab € 16,78*
€ 22,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,31*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 3,98*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,33*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,73*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,76*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.