Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4x10mm K12 Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000813592
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433829
EAN/GTIN:
     4007081700122
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Großkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 10 mm K12
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
10 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 6,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18000
500
€ 5,45*
ab € 0,0521*
€ 0,0527*
2 Tage
9500
1000
€ 6,90*
ab € 0,04684*
€ 0,05584*
3 Tage
8075
500
€ 4,79*
ab € 0,04753*
€ 0,05883*
1 Tag
9500
1000
Frei Haus
ab € 0,04812*
€ 0,05962*
Lager 1736
5000
500
€ 4,99*
ab € 0,05794*
€ 0,07135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07135*
€ 0,08491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06879*
€ 0,08186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06824*
€ 0,08121
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05794*
€ 0,06895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.