Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Blatt-L.150mm Blatt-B.6mm grob f.HO 12 St./Krt.PUK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000814022
Herst.-Nr.:
     313121-44301
EAN/GTIN:
     4010124313128
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 150mm
bügelsägeblatt
mit scharfer Zahnung, wellgeschränkt, spezialgehärtet, mit Einhängestift · für Sägebogen Art.-Nr. 4000 814 012, 4000 814 013, 4000 814 015 und 4000 814 016 · zum Schneiden von Holz · gröbere Zahnung · Karte mit 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiete: für Holz · Zahnung: grob
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
6 mm
Zähne per cm:
5,5
Zähne per Zoll:
14
Marke:
PUK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzsägeblatt, Holzsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Holzsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
414
25
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,98*
2 Tage
414
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,22*
4 Tage
308
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,66*
5 Tage
411
1
€ 7,99*
ab € 3,18*
€ 4,69*
Lager 1736
411
1
€ 4,99*
ab € 3,21*
€ 4,74*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,74*
€ 5,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.