Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000814604 Herst.-Nr.: 109635 EAN/GTIN: 4007140073150 |
| |
|
| | |
| aus chromlegiertem Werkzeugstahl · brüniert · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern · Bedienung der Druckschraube mittels Schraubenschlüssel · 3 Schneiden mit positiver Schneidengeometrie · für Rohre und Verschraubungen mit metrischem Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: brüniert · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen · Material: Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Ø: | 63,5 mm | Größe M: | M63 | Marke: | RUKO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraublochstanze, Stanzwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,63* | € 54,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,11* | € 54,60* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,18* | € 56,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 46,53* | € 57,99* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 46,52* | € 58,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|