Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815284
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0796
EAN/GTIN:
     4009729081396
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,25 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
8 mm
Inhalt:
1200 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/8, Heftklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 4,72*
3 Tage
181
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,81*
Lager 1736
201
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,84*
6 Tage
201
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,84*
2 Tage
201
€ 6,80*
ab € 3,57*
€ 5,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.