Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884544
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0796
EAN/GTIN:
     4009729081396
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
NOVUS Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Hef
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0796
Werksnummer:
4000815284
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachdrahtklammer
Ausfuehrung:
Drahtbreite 1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 4,72*
3 Tage
181
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,81*
3 Tage
201
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,84*
Lager 1955
201
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,84*
2 Tage
201
€ 6,80*
ab € 3,57*
€ 5,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.