Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 6mm 0,75mm superhart 1870 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815289
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0784
EAN/GTIN:
     4009729081037
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 24/6
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-022 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), R19E (4-6) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, Korkplatten Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
6 mm
Ausführung:
superhart
Inhalt:
1870 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Heftklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
231
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 4,00*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,02*
6 Tage
308
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,13*
Lager 1736
308
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 4,24*
4 Tage
308
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,05*
€ 4,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.