Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.900mm 52x30mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000815853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42209000
EAN/GTIN:
     4028656522901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 52 x 30mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
für Hammer:
8000 - 10000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 13,73*
1 Tag
77
1
€ 5,59*
ab € 9,87*
€ 14,21*
Lager 1736
109
1
€ 4,99*
ab € 10,05*
€ 14,46*
5 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 14,81*
2 Tage
98
1
€ 5,49*
ab € 10,36*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,56*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,64*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,36*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,93*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,14*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.